Burghiu elicoidal HSS N 37,5 mm

Cod articol: 116340 37,5
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 37,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 20-30 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 138,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 195 mm
Lungimea totală L 344 mm
Dimensiune con Morse CM 4
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116340 37,5
EAN / GTIN 4045197030948
Număr producător 116340 37,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Burghiu elicoidal ultraperformant de calitate superioară.
Partea aşchietoare ≤ ⌀ 26,5 mm rectificată din material solid, > ⌀ 26,5 mm strunjit. Astfel, se obţine precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie de până la ⌀ 40 mm.
Cu geometrie la vârf forma A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.