{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 15,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030276 | |
Număr producător | 116340 15,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 15,25 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
48,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
22,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 | 120 | 120 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |