{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 212 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030252 | |
Număr producător | 116340 14,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 14,75mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
55,40 €
32,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
23,62 €
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
94,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
21,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 343 | DIN 338 |
Tip | N | N | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |