{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 122,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 160 mm | |
Lungimea totală L | 281 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 25 | |
EAN / GTIN | 4045197030641 | |
Număr producător | 116340 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 25 mm
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
92,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
132,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Dimensiune con Morse CM | 3 | 3 | 3 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 122,5 | 122,5 | 168,5 |