{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 126 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 mm | |
Lungimea totală L | 286 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 26 | |
EAN / GTIN | 4045197030672 | |
Număr producător | 116340 26 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 26 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
105,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
150,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 286 | 286 | 335 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 | 165 | 214 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |