{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 137,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 339 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 35 | |
EAN / GTIN | 4045197030894 | |
Număr producător | 116340 35 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 35 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
201,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
339,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 339 | 339 | 406 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Tip | N | N | N |
Dimensiune con Morse CM | 4 | 4 | 4 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 | 190 | 257 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |