{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 198,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 248 mm | |
Lungimea totală L | 397 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 33 | |
EAN / GTIN | 4045197034540 | |
Număr producător | 116700 33 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 33 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
174,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
271,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Con Morse |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 198,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |