{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 134,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 159 mm | |
Lungimea totală L | 257 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034311 | |
Număr producător | 116700 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 16,5mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
61,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
26,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
43,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
21,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
27,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 257 mm | 184 mm | 223 mm | 223 mm | 119 mm | 184 mm |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Con Morse | Con Morse | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 134,3 mm | 100,3 mm | 100,3 mm | 100,3 mm | 35,3 mm | 100,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |