{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 204,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 257 mm | |
Lungimea totală L | 406 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 35 | |
EAN / GTIN | 4045197034564 | |
Număr producător | 116700 35 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 35mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
369,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | INOX | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 257 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |