{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 16-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 116 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 134 mm | |
Lungimea totală L | 215 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116700 12 | |
EAN / GTIN | 4045197034229 | |
Număr producător | 116700 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 12mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
39,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
22,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
43,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
15,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 341 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |