{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 8-15 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 161 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Număr producător | 116380 14 |