{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 8-15 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197032638 | |
Număr producător | 116380 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H 20 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
141,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
45,96 €
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | TiN | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Norm | Normă de lucru | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Coadă tip | Con Morse | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | H | N | N | N | N |