{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 141 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 195 mm | |
Lungimea totală L | 344 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25,5 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 |