Burghiu de corijat HSS N 19,5 mm

Cod articol: 116620 19,5
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 120

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 19,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 343
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 120 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 3
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 110,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 140 mm
Lungimea totală L 238 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116620 19,5
EAN / GTIN 4062406097134
Număr producător 116620 19,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez dur. Burghiu cu coadă conică, stabil, cu dirijare mai bună în interiorul găurii

Avantaj:

Recomandat în special pentru lărgirea găurilor necirculare. Găurile nealiniate pot fi ajustate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi:
Nu coborâţi sub ⌀ găurii prealabile (consultaţi tabelul).
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături