{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 11,2 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 15,25 | |
EAN / GTIN | 4062406097059 | |
Număr producător | 116620 15,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de corijat HSS N 15,25 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
121,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
71,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
49,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
103,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
24,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 |