HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 3 mm

Cod articol: GG4031 3
Setați prețul 20 buc. (0,54 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CleverDrill
    ⌀ nominal DC 3 mm
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 28,5 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 33 mm
    Lungimea totală L 61 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
    Inel colorat fără
    Conţinut 20
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG4031 3
    EAN / GTIN 4067263101758
    Număr producător GG4031 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    22
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.
    Similar Codului 114031.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Produsul succesor pentru Cod 114030.
    Ref. 13,5 – 16: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături