{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 19 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115051 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735081 | |
Număr producător | 115051 1-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie, neacoperit, Mărime coadă: 1-10
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat
56,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
56,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
41,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
91,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
44,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperit | neacoperit | neacoperit | neacoperit |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |