{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197010049 | |
Număr producător | 114020 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 6,1 mm
La cerere
În stoc
1.276 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.700 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.170 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |