{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009869 | |
Număr producător | 114020 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,3mm
La cerere
În stoc
655 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.960 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.956 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.816 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 201,57
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 167,95
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.118 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 26,58
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 22,17
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |