{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010506 | |
Număr producător | 114020 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 11,8 mm
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
440 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
749 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 142 | 142 | 142 | 142 | 95 | 142 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 29,3 | 76,3 |