{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 169 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14,75 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 14,75 | |
EAN/GTIN | 4045197013798 | |
Producentnummer | 114150 14,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 14,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
175,97 DKK
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
163,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 169 mm | 212 mm | 169 mm | 212 mm | 169 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 120 grader | 118 grader |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |