{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197002693 | |
Številka proizvajalca | 113020 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
66,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |