{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002495 | |
Številka proizvajalca | 113020 7,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 7,1mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |