{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 25 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197002594 | |
Številka proizvajalca | 113020 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
541 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.674 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
861 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | rožnata | modra |
Celotna dolžina L | 79 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | 75 mm | 37 mm | 75 mm |