{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Številka proizvajalca | 114405 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
827 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 117 | 79 | 117 | 117 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 | 25 | 25 | 63 |