{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534965 | |
Številka proizvajalca | 114405 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 5,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
973 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 86 | 62 | 86 | 62 |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Dolžina utorov Lc | 52 | 26 | 52 | 17 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |