{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535566 | |
Številka proizvajalca | 114405 12,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 12,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
od
1
Kosov
61,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 151 | 102 | 151 | 182 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |