{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197534897 | |
Številka proizvajalca | 114405 4,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,4mm
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | modra |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj |
⌀ držala Ds | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |