{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 6,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197535146 | |
Številka proizvajalca | 114405 6,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 6,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 109 | 74 | 109 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kot konice | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 69 | 34 | 69 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 | 23,7 | 58,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |