{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197535016 | |
Številka proizvajalca | 114405 5,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 5,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Dolžina utorov Lc | 57 | 28 | 57 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |