{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534668 | |
Številka proizvajalca | 114405 2,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,1mm
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
2,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.679 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | modra | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 3 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |