{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535467 | |
Številka proizvajalca | 114405 10,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 10,1mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
43,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 133 mm | 89 mm | 133 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,9 mm | 27,9 mm | 71,9 mm |