{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535405 | |
Številka proizvajalca | 114405 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,5mm
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |