Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405, neprevlečeni, Tip: 1-13

Št. art.: 115315 1-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 13 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Število svedrov 25
Korak premera svedrov 0,5 mm
v kaseti Ne
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115315 1-13
EAN/GTIN 4045197542632
Številka proizvajalca 115315 1-13

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405, neprevlečeni, Tip: 1-13

Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405, neprevlečeni, Tip: 1-13

po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi
187,50 €
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
634,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
613,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2
Območje vrtanja 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Držalo Cilindrično držalo Cilindrično držalo Cilindrično držalo Cilindrično držalo
Rezalni material HSS E HSS E HSS Co 8 HSS Co 8
Kot konice 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico