Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-13

Št. art.: 115305 1-13
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 13 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Število svedrov 25
Korak premera svedrov 0,5 mm
v kaseti Da
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115305 1-13
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197542618
Kopiraj
Številka proizvajalca 115305 1-13
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
28
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
22
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
8
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
6
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
8
Uni
primerno za / [m/min]
 
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico