{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197535115 | |
Številka proizvajalca | 114405 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 6,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 101 | 70 | 101 |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kot konice | 135 | 135 | 135 |
⌀ držala Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,1 | 21,1 | 53,1 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |