{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535375 | |
Številka proizvajalca | 114405 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 9,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Nazivni ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 81 | 40 | 81 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,2 | 26,2 | 67,2 |