{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002716 | |
Številka proizvajalca | 113020 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,2mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
42,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
5,25 €
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm |