{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406235468 | |
Številka proizvajalca | 113265 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 40 mm |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |