{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406234980 | |
Številka proizvajalca | 113265 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.360 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |