{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 25,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 7,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 7,7 | |
EAN/GTIN | 4062406235161 | |
Številka proizvajalca | 113265 7,7 |