{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406235284 | |
Številka proizvajalca | 113265 8,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |