{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 5,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406234706 | |
Številka proizvajalca | 113265 5,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |