{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 5,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742652 | |
Številka proizvajalca | 113006 5,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 5,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |