{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 25,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743062 | |
Številka proizvajalca | 113006 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 9,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 84 mm | 84 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 40 mm |