Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm

Št. art.: 116050 2,5
Popust
1,87 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 58,3 mm
Dolžina utorov Lc 62 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116050 2,5
EAN/GTIN 4045197956149
Številka proizvajalca 116050 2,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
64
Al (kratki odrezki)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
26
Jeklo < 750 N/mm
P
26
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill − Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm

po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
1,87 €
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiAlN
Barvni prstan brez rumena brez modra brez
Celotna dolžina L 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Rezalni material HSS HSS HSS E HSS E HSS E
Kot konice 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj
Dolžina utorov Lc 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico