Spiralni svedri, dolgi HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm

Št. art.: 116040 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,32 € / kos
  • od 5 kos
    6,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 340
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 30-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 58,3 mm
Dolžina utorov Lc 62 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,05 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116040 2,5
EAN/GTIN 4045197025746
Številka proizvajalca 116040 2,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S koničenjem oblike A od velikosti 2,5 mm.
Ojačano jedro brez naraščanja jedra. Z natančnim brušenjem konice. Široki utori za odrezke z močno zaokroženim zadnjim robom. Brušena svetla površina.

Prednosti:

Za vrtanje globokih lukenj in postopke vrtanja z vrtalno pušo.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni svedri, dolgi HSS W, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Spiralni svedri, dolgi HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm

po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
od 1  Kosov
7,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
1,87 €
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiAlN neprevlečeni
Barvni prstan rumena brez modra brez brez
Celotna dolžina L 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Rezalni material HSS HSS E HSS E HSS E HSS
Kot konice 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj 130 stopinj
Dolžina utorov Lc 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico