{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 79,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 132 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025821 | |
Številka proizvajalca | 116040 5 |