{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | |
Celotna dolžina L | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116040 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025890 | |
Številka proizvajalca | 116040 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS W, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,5mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |