{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 61,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116040 3 | |
EAN/GTIN | 4045197025753 | |
Številka proizvajalca | 116040 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri, dolgi HSS W 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.413 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.570 kosov na zalogi
1,10 €
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rumena | rumena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Standard | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Tip | W | W | N |
⌀ držala Ds | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |